絞り込み
ブランド
寸法(縦×横×深さ)(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ボックス

特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
724件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気2個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー外山電気
24,980税込27,478
1箱(100個)
翌日出荷
材質鋼板製寸法H(mm)1.6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
2個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気2個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー外山電気
21,980税込24,178
1箱(100個)
翌日出荷
材質鋼板製寸法H(mm)13規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー外山電気
18,980税込20,878
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)1.6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー 外山電気1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー外山電気
19,980税込21,978
1箱(100個)
4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー外山電気
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)13規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー外山電気
18,980税込20,878
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)1.6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー外山電気
19,980税込21,978
1箱(100個)
4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー外山電気
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)13表面処理黒色カチオン電着塗装
補強金具 未来工業補強金具未来工業
589税込648
1個
翌々日出荷
適合スラブ用打込みボックス(SNG-22TH・ANG-22THL)
スラブ用打ち込みボックス 未来工業スラブ用打ち込みボックス未来工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。 補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
93x70x180mm 屋内ジョイントボックス エスコ93x70x180mm 屋内ジョイントボックスエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CW-13
62x42x179mm 屋内ジョイントボックス エスコ62x42x179mm 屋内ジョイントボックスエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CW-12
屋外動力用仮設ボックス 未来工業屋外動力用仮設ボックス未来工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用) 未来工業屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用)未来工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4ベージュ有効深さ(mm)146バンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用) 未来工業屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用)未来工業
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。 防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付ベージュ有効深さ(mm)147定格感度電流(mA)30/15バンド通し穴木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
情報ウォルボックス 未来工業情報ウォルボックス未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
コンパクトなスッキリデザイン。 器具の取り付け位置が自在な樹脂製基台です。 耐衝撃性、耐候性に優れた防雨構造です。 下面開口部(ノック)付。 ポールバンド通し穴付き。 WBJ-F1Mには、メカニカルスプライス・SCコネクタを取り付けられる可動式の2心用光ファイバー余長トレイが付いています。 光ファイバー余長トレイは取り外しも可能です。
ミルキーホワイト寸法(縦×横)(mm)120×120(基台)
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉未来工業
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様危険シール付バンド通し穴
強化プールボックス (FRP製・防水カブセ蓋) 未来工業強化プールボックス (FRP製・防水カブセ蓋)未来工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
難燃タイプのFRP樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック)です。 耐熱、耐塩、耐水、耐候性に優れていますから屋外での使用に最適です。 優れた絶縁性を有していますから、アース工事は不要です。
材質FRP製ベージュ
露出丸型ボックス( 1~3方出兼用型) 未来工業露出丸型ボックス( 1~3方出兼用型)未来工業
589税込648
1個
翌々日出荷
感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
ミルキーホワイト適合管VE14・16(1~3方出兼用)
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合付属品タッピンねじ適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし) 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付・深形) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付・深形)未来工業
419税込461
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ47mm!(標準品より9mm深い)ケーブルの収納が楽です。
付属品タッピンねじ
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)標準形(深さ38mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)標準形(深さ38mm)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
仕様不燃テープ付、仕切板(53M)付付属品タッピンねじ、耐火ブッシング×4種類4ヶ用
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)浅形(深さ30mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)浅形(深さ30mm)未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
配管スライドボックス 未来工業配管スライドボックス未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷
波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。) ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
付属品仕切板付適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40種類3ヶ用
ライティングボックス 未来工業ライティングボックス未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
照明器具用のスライドボックスです。 機具取り付けピッチが66.7mmですから切り欠きが小さくてすみます。 ポリ台の中心がボックスの中心にくるよう、ポリ台取り付け穴が設けてあります。
仕様アルミ箔付
軽間ボックス(浅形)(センター磁石付) 未来工業軽間ボックス(浅形)(センター磁石付)未来工業
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
軽間ボックス(浅形) 未来工業軽間ボックス(浅形)未来工業
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。
軽間ボックス (センター磁石付) 未来工業軽間ボックス (センター磁石付)未来工業
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
プレキャストコンクリート用八角大形アウトレットボックス 未来工業プレキャストコンクリート用八角大形アウトレットボックス未来工業
26,980税込29,678
1セット(20個)
翌々日出荷
塗代カバー組付け品です。 継枠付きは、防トロテープ付きです。
材質電着塗装(色:黒)側面ノックアウト22(25)×8
鉄製大形四角コンクリートボックス( 塗代カバー・パッキン付) 未来工業鉄製大形四角コンクリートボックス( 塗代カバー・パッキン付)未来工業
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌々日出荷
バックプレートはパッキン付なので、テープ等で養生する手間がありません。
材質電着塗装(色:黒)仕様塗代カバー/丸型付属品ねじ付、バックプレート(パッキン付)側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)×4
プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス 未来工業プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス未来工業
19,980税込21,978
1セット(20個)
翌々日出荷
塗代カバーがいらない器具直付タイプです。
材質電着塗装(色:黒)呼び深形側面ノックアウト22(25)×2許容静荷重(N[kgf])29(3)
プレキャストコンクリート用スイッチボックス 未来工業プレキャストコンクリート用スイッチボックス未来工業
39,980税込43,978
1セット(50個)
翌々日出荷
材質電着塗装(色:黒)呼び1個用(深形)側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
埋込スイッチボックス1個用深形( VE管付) 未来工業埋込スイッチボックス1個用深形( VE管付)未来工業
5,298税込5,828
1セット(10個)
翌々日出荷
200mm厚の壁に使用するスイッチボックスです。 VE管付ですから壁裏に貫通できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
埋込スイッチボックス 未来工業埋込スイッチボックス未来工業
23,980税込26,378
1セット(50個)
翌々日出荷
塗代カバーがいらないスイッチ直付けタイプ。
材質耐衝撃性樹脂(HI)側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
X線防護用スイッチボックス 未来工業X線防護用スイッチボックス未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。 あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単! 折り取り磁石が取り付けられます。 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
仕様鉛当量/3mm適合鉛ボード用質量(kg)1.5種類1ヶ用(深さ36mm)
X線防護用スタットレットボックス 未来工業X線防護用スタットレットボックス未来工業
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。 あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単! 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。 鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。
仕様鉛当量/2mm
結露防止ボックス八角コンクリートボックス 未来工業結露防止ボックス八角コンクリートボックス未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。 八角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー(内面:特殊塗料 白)種類深形側面ノックアウト22(25)×6

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス