絞り込み
ブランド
寸法(縦×横×深さ)(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ボックス

724件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし露出スイッチボックス片側2方 Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックス片側2方Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき仕様鋼板製,1コ用片側2方出質量(kg)0.45呼びE19本数止めねじ:2止めねじ長さ(mm)5
プルボックススピード型 日動電工プルボックススピード型日動電工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ
情報ウォルボックス鍵付 未来工業情報ウォルボックス鍵付未来工業
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴裏面(幅10mm)
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)木板ベース 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)木板ベース未来工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
ミルキーホワイト有効深さ(mm)103~113バンド通し穴
ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業ステンレスプールボックス (水切り防水)未来工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス) 未来工業SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)未来工業
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
5コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)5コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
透明ジョイントボックス 未来工業透明ジョイントボックス未来工業(3件のレビュー)
679税込747
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
付属品ビス脱落防止付
露出スイッチボックス(カブセ蓋付き) ケーブルブッシング付 未来工業露出スイッチボックス(カブセ蓋付き) ケーブルブッシング付未来工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
付属品ケーブルブッシング付ブッシング寸法取付穴:Φ27
外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス) 未来工業外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス)未来工業
469税込516
1個
当日出荷
防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート寸法(mm)120.5×76.5×37ベージュ
浅形スライドボックス 未来工業浅形スライドボックス未来工業(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボックスの背中合わせもできます。 磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
遮音スイッチボックス 未来工業遮音スイッチボックス未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用外山電気
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質HDZ/鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業埋込スイッチボックス(平塗代付)未来工業
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
グレー
パネルボックス(機器用) 未来工業パネルボックス(機器用)未来工業
2,998税込3,298
1箱(5個)ほか
当日出荷
木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
露出スイッチボックス(取付自在蓋) 未来工業露出スイッチボックス(取付自在蓋)未来工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(電源供給ユニットが収められます)屋外での使用に便利な防雨型。
付属品十字穴付きまべタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
盤取付金具 万能フック 1組4本入 セフティー電気用品盤取付金具 万能フック 1組4本入セフティー電気用品
1,598税込1,758
1組(4本)
当日出荷
仮設分電盤用の取付金具
用途首下20mm 1組4本入幅(mm)56高さ(mm)91質量(g)71首下長(mm)20太さ(mm)20
露出用 四角アウトレットボックス 仕切型 伊藤電気製作所露出用 四角アウトレットボックス 仕切型伊藤電気製作所
529税込582
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
カバーカブセ蓋RoHS指令(10物質対応)対応ノック
塗装3コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)塗装3コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄)Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質(ねじ部)ステンレス
ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用) 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用)外山電気
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 1個用 黒色カチオン電着塗装 外山電気ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 1個用 黒色カチオン電着塗装外山電気(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉未来工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)302×332×150仕様木板ベース付質量(g)1510有効深さ(mm)106バンド通し穴取付スペース3P 60AF×2
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)未来工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
開閉スムーズなシャッター扉 電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様木板ベース付
露出スイッチボックス( カブセ蓋付き) 未来工業露出スイッチボックス( カブセ蓋付き)未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
仕様ケーブルブッシング付チョコレートブッシング寸法27
防水プールボックス (深蓋) 未来工業防水プールボックス (深蓋)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。
材質樹脂寸法h(mm)54
防水プールボックス( カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
露出スイッチボックス( カバー付) 未来工業露出スイッチボックス( カバー付)未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。 蓋はパッキン付です。
小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)未来工業
779税込857
1セット
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。 小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。 アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
電着塗装(色:黒)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm)未来工業
469税込516
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
ユニバーサルボックス 未来工業ユニバーサルボックス未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
2個用スイッチボックス B・C共用 Panasonic(パナソニック)2個用スイッチボックス B・C共用Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
付属品器具取付ねじ質量(kg)0.51浅型種類B、C共用型適合規格(PS)E長さL(mm)120高さH(mm)40.5幅W(mm)124
3個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)3個用スイッチボックス ノックなしPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)166.5幅W(mm)124
塗装スイッチボックス カバー付 Panasonic(パナソニック)塗装スイッチボックス カバー付Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上カオチン電着塗装仕上げ板厚(mm)1.6
丸型露出BOX(1方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(1方出)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス