ボックス :「コンクリートボックス」の検索結果
関連キーワード
材質鋼板製
外形寸法(mm)102×102
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格(深Ⅰ形)JIS C8435
深さH(mm)54
上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
ノックアウト2個中形四角浅形。ノックアウトの配置によるボックスの種類:16×22、22×22、16×16×16
寸法H(mm)44±0.8
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
電着塗装(黒色)されています。
色電着塗装/黒
側面ノックアウト16(19)×422(25)×4
上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
ノックアウト2個大形四角深形。ノックアウトの配置によるボックスの種類:16×22、22×28、22×22×22
寸法H(mm)54±0.8
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
側面ノックアウト22(25)×616(19)×2
上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
外形寸法(mm)102×102
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質本体:PVCバックプレート:PVC(+-)なべタッピンねじ:SWRM六角ナット:C3604
規格JIS C8435(塗代カバーは除く)
適合規格(PS)E
深さ(mm)75
ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。
施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。
カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
質量(kg)0.9
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)75
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
寸法(mm)102
質量(kg)1.2
寸法H(mm)100
板厚(mm)2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
バックプレートはワンタッチ式!ねじ留めは不要です。
ノロの浸入を防ぐ、すき間なしの成形ノック。
CD管、PFS管22コネクタの最大3個取付が出来ます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべM4×15(中形×4本)(大形×8本)
後付けも可能なワンタッチ式のコンクリートボックスです。
ねじ留め不要。クルッと回すだけで取付けできます。
ノロの浸入を防ぐ、すきまなしの成形ノック。
ノックはドライバーで簡単に開孔できます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべタッピン3.5×12(1本)、なべM4×15(2本)
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。
八角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー(内面:特殊塗料 白)
種類深形
側面ノックアウト22(25)×6
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。
四角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー(内面:特殊塗料 白)
8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。
ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様難燃タイプ
種類深形
熱伝導率(W/mk)0.031
ノックアウト側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
寸法(mm)119
質量(kg)0.6
寸法H(mm)54
板厚(mm)2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×1・G28(C31)×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。
ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く使えます。
フタはビスをゆるめるだけで取り外せます。
ハブ(受け口)内側にトロ防止ノック付き!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類PF管16(4方出)(MFは除く)
ノックアウト側面ノック:22(25)×4、上面ノック:22(25)×2、16(19)×1
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
バックプレートはパッキン付なので、テープ等で養生する手間がありません。
材質電着塗装(色:黒)
仕様塗代カバー/丸型
付属品ねじ付、バックプレート(パッキン付)
側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)×4
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
塗代カバーがいらない器具直付タイプです。
材質電着塗装(色:黒)
呼び深形
側面ノックアウト22(25)×2
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
塗代カバー組付け品です。
継枠付きは、防トロテープ付きです。
材質電着塗装(色:黒)
側面ノックアウト22(25)×8
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ブラック
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。