10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(3)
塩化ビニール(PVC)(1)
Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型四角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1 仕上カチオン電着塗装 板厚(mm)2
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)119 質量(kg)0.6 寸法H(mm)54 板厚(mm)2 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトG22(C25)×1・G28(C31)×1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中型四角コンクリートボックス
バックプレート(底ふた)は、ワンタッチで取り付けできます。(ビス不要です)
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外形寸法(mm)102×102 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.9 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)75 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼板製 外形寸法(mm)102×102 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340
1個
729 税込802
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)塗装八角コンクリートボックス
板厚(mm)2.0 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
739 税込813
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックス
質量(kg)- ブラック 板厚(mm)- 仕上- JIS規格JIS C8435
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)