その他ボックス :「ぼうはんかめら」の検索結果
関連キーワード
露出用四角ボックス等に器具(重量1kg以上、2kg以下、出しろ300mm以下)を取り付ける場合のねじセットです。
用途未来工業製露出用四角ボックスオプションです。
適合未来工業PV4Bシリーズ
セット内容M5×25 4本・板ナット 4枚・絶縁キャップ(大)4個
色シルバー
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防水性IP65(未加工時)
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
『ボックス』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。