壁引込みパイプブッシング未来工業¥1,098~税込¥1,208~
1セット(10個)
4日以内出荷
壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
壁引込みパイプ (ショートタイプ)未来工業¥2,298~税込¥2,528~
1セット(10個)
4日以内出荷
電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
ポリ台(LED照明用)未来工業翌々日出荷から6日以内出荷
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
ポリ台(LED照明用)未来工業翌々日出荷
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
プラ直角サポート( 取付板用)BP-2セット未来工業翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相大・三相小(M)適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
プラ直角サポート( 取付板用)BP-2LSセット未来工業翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱三相小(M)
プラ直角サポート (自在板用)未来工業翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相小・大、三相小適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
プラ直角サポート( 取付板用)B-2-Zセット未来工業翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
積算電力計取付板(直角サポート付)未来工業翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相大、三相小適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
ポールバンドボード未来工業当日出荷
ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。
ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。
ボードは直接、壁等にも取り付けられます。
ケガ防止用保護キャップ付。
色ベージュ適合ねじ(mm)3.5~3.8適合パイプ径(Φmm)89許容静荷重(N[kgf])垂直方向=29(3)
仕切板用継板未来工業翌々日出荷
ボックス穴を開けた後、仕切板に取り付け、ボードの厚み分を仕切る場合に使用します。(4mm間隔で折り取れます。)
連結台座未来工業翌々日出荷
ボックスが背合わせできない薄壁内で、スライドボックスを壁内で正面と背面の交互に連結する場合に使用します。
スライドボックスのネジ溝に差し込むだけで取り付けられます。
適合ボックス個用スライドボックス(深さ36mm)SBO・SBH・SBH-G・SB22
アッターF (ケーブル発見用磁石)未来工業翌々日出荷
ケーブルに取り付け、壁施工後のケーブル端末探知に使用します。
適合ボックスVVFケーブル(1.6×2Cから2.0×3C)
スライドアッター未来工業翌々日出荷
磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm)適合スライドボックス/深さ36mm用
スライドアッターデカマグ未来工業翌々日出荷
磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm)適合スライドボックス/スライドアッター・マグスライダー兼用
軽量間仕切り用 調整固定バー両支持タイプ未来工業(1件のレビュー)翌々日出荷
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
鋼製高台座( 壁裏ツッパリ台座)未来工業翌々日出荷
片壁が先に施工されている箇所にスライドボックスを取り付ける場合に使用します。
付属品ボックス用:なべタッピンねじ(3.5×14)×2本付柱用:ワッシャー付ねじ(L=25)×2本付適合スライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス
4mmバー (傾き防止バー)未来工業翌々日出荷
メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。
回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
規格Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)・ビス(8個))で1組適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス埋込スイッチボックス)×2個付け
コンパネ支持具 (軽間シリーズ)未来工業翌々日出荷
補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。
角材も取り付けられます。
その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22)適合厚さ(mm)(ボード)12~18
4mmバー (傾き防止バー)回転ストッパー付未来工業¥1,998~税込¥2,198~
1セット(10組)
翌々日出荷
メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。
回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
付属品回転ストッパー付規格Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)、ビス(8個))で1組適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)×2個付け
開口補強金具未来工業翌々日出荷
適合開口径(mm)Φ75中空壁厚(mm)100~150迄
気密カバー(インナータイプ)未来工業(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
はさみ点検口未来工業(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
コンパクトな壁点検口!
ブランクタイプの化粧プレートを取り付け、壁の点検口として使用します。
スライドツメでガッチリ固定します。
住宅性能評価対象品
スタットバー未来工業¥3,298~税込¥3,628~
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
『ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります