ボックス用パーツ :「VE管 固定」の検索結果
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り
付属品丸木ねじ付
材質自己消火性樹脂製
種類タテ長
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)500
寸法L2(mm)420
寸法B2(mm)360
寸法B1(mm)420
ボックス/カバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。