1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。 OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。 コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ) プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2 定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります