電設用補修材 :「管材」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。
管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。
主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。
夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。
※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃)
速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。
付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入
セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)
色主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。
管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。
主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。
夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。
※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃)
速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。
付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入
セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)
色主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。
CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分!
1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個
タイプ半硬化タイプ
1箱(60個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
基礎貫通する電気配線用配管材に巻き、配管材とコンクリートのすき間や電線管内からのシロアリの侵入を防ぎます。
管に巻きつけるだけの簡単施工。また、ハサミやカッター等で簡単に切断することが可能です。
ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入も防止できます。
寸法(cm)30×10
1パック
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。