「材質」から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(3)
ポリエチレン(PE)(1)
亜鉛めっき鋼板(2)
塩ビ(PVC)(1)
銅(1)
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。
適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで
表面処理電気亜鉛めっき
材質軟質塩化ビニル
柱と梁などの段差をかわし配管できます。
PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。
地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。
がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。
必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。
地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。
がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
適合がいし:小ノップ
寸法A(mm)75~200
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
1箱(20個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
付属品ノップビス丸皿M6×55
適合中ノップ
材質(台座)ポリエチレン
外径(Φmm)すべり止め台座:52
1箱(20個)
¥2,798
税込¥3,078
16日以内出荷
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。