「材質」から絞り込む
アングラックがいし支持ナットネグロス電工16日以内出荷
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
付属品ノップビス丸皿M6×55適合中ノップ材質(台座)ポリエチレン外径(Φmm)すべり止め台座:52
アングラック(構造鋼管用)ネグロス電工当日出荷
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
FVラック ケーブル支持金具ネグロス電工当日出荷から3日以内出荷
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
『形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~