絞り込み
材質
- SUS304(3)
- ステンレス(2)
- 亜鉛めっき鋼板(7)
適合フランジ厚(mm)
- 3~12(3)
- 3~13(1)
- 3~16(12)
- 6~22(7)
- 10~20(1)
- 10~29(5)
- 17~48(4)
ブランド
- 南電機
- エスコ(26)
- ネグロス電工(20)
- 未来工業(8)
- 八州電工(6)
- 水本機械製作所(1)
- 篠原電機(1)
- カメダデンキ(1)
- OHSATO(大里)(1)
「材質」から絞り込む
SUS304(3)
ステンレス(2)
亜鉛めっき鋼板(7)

一般形鋼用ねじ穴付Uラック
南電機(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
一般形鋼用Uラック 管支持金具
南電機(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥8,598~税込¥9,458~1箱(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質SUS304
Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
南電機¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理三価電気亜鉛めっき
Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理溶融亜鉛めっき
吊りボルト中間支持金具
南電機¥3,798~税込¥4,178~1箱(20個)5日以内出荷座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です寸法C(mm)51材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
ねじ穴付Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥12,980税込¥14,2781箱(20個)22日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質ステンレス製(SUS304)寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3-16適合吊りボルトW3/8
ねじ穴付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥3,500税込¥3,8501箱(20個)5日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます質量(g)70寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3-16適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
高ナット付Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)6日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質ステンレス製(SUS304)適合吊りボルトW3/8
高ナット付Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)5日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)適合吊りボルトW3/8
高ナット付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥449~税込¥494~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
ステンレス ねじ穴付Uラック
南電機¥11,980税込¥13,1781箱(20個)3日以内出荷造営材より垂直にw3/8吊りボルトを支持します。クボミ先ボルトは一般形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。材質ステンレス製(SUS)適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
ステンレス Uラック
南電機¥7,798~税込¥8,578~1箱(20個)3日以内出荷UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
ねじ穴付Uラック
南電機¥2,998税込¥3,2981箱(20個)3日以内出荷造営材より垂直にw3/8吊りボルトを支持します。クボミ先ボルトは一般形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
Uラック
南電機¥1,598税込¥1,7581箱(20個)3日以内出荷UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。UCクリップ(UC-15・19・16・22・25)は使用可能。他のクリップのサイズは仕様不可。
Uラック
南電機¥1,798~税込¥1,978~1箱(20個)3日以内出荷UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。