カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 南電機
- ネグロス電工(1,770)
- 未来工業(664)
- カナフジ電工(659)
- エスコ(164)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- 日動電工(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- JAPPY(30)
- 東京富士商会(30)
- 協進電機(27)
- コノエ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 三桂製作所(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- ブランドをもっと見る

一般形鋼用ねじ穴付Uラック
南電機(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具
南電機¥2,498税込¥2,7481箱(20個)当日出荷軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です適合軽天チャンネル:F38質量(g)37適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥2,498~税込¥2,748~1箱(20個)当日出荷から4日以内出荷軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です適合F38材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材)
南電機¥3,398~税込¥3,738~1束(10本)7日以内出荷から13日以内出荷二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材材質溶融亜鉛めっき鋼板製
吊りボルト交差支持金具
南電機(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(20個)当日出荷から5日以内出荷計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
一般形鋼用Uラック 管支持金具
南電機(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
ハンガー支持金具 PSナット
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(50個)当日出荷から5日以内出荷PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥8,598~税込¥9,458~1箱(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質SUS304
Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理溶融亜鉛めっき
Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
南電機¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理三価電気亜鉛めっき
ダクトショートハンガー
南電機¥729~税込¥802~1本ほか5日以内出荷ハンガー切断面は、プレスカット切断により、ジンクメッキ被膜のイオン効果で防錆力を保ちます。ケース梱包で在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。切断ロスを解消。
ステンレス ダクトハンガー
南電機¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
黒ZAM レースウエイ
南電機¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷材質はZAM?(日本製鉄製)高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板を使用!。メッキ層を黒色化することで黒色塗装を必要としません!。環境対応(CO2排出量・VOC(揮発性有機化合物シンナー等)の抑制!。表面はマットな黒色で、光を反射しにくく、防眩性能(光の反射を防ぐ)が高い!。吸放熱特性にすぐれています。不燃材料認定取得!。黒色スケルトン天井に最適です!。劇場(特にステージ上)やテーマパークのアトラクション!。大学校舎、美術館!。新素材として今後、博覧会等のバビリオンでの活用が有望です!。他、デザイン性の高い商業店舗(有名ブランド店舗、美容院、カフェ、スポーツジム等)にも!材質高耐食性黒色めっき鋼板(黒ZAM(R)製)