「適合吊りボルト」から絞り込む
吊ボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
吊り金具(QLデッキ用)ネグロス電工(2件のレビュー)当日出荷
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
ダクター支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具ネグロス電工当日出荷
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付
けできます。
吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理
吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
吊り金具(スーパーEデッキ用)ネグロス電工当日出荷
スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
軽みぞ形鋼支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1袋(10個)ほか
当日出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
ダクター中間支持金具ネグロス電工欠品中
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ材質電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊り金具(H形鋼用)ネグロス電工当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)ネグロス電工当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。
吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。
両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
軽量床板材用支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)当日出荷
軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。
適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)適合板厚(mm)1.6~2.0
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
吊り金具(木材用)ネグロス電工当日出荷
釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。
Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)21以上表面処理電気亜鉛めっき(U)
ワイヤーロープ止め金具ネグロス電工当日出荷
ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。
ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工当日出荷
取り付け金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からチェーンを下げられます。
適合パイラック材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板U-6PW25:電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
ネグロス電工 吊り金具専用工具ネグロス電工当日出荷から7日以内出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。
Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
吊り金具(Cデッキ用)ネグロス電工当日出荷
Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用)ネグロス電工当日出荷
スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm色黄材質(本体)ポリプロピレン
アングル用吊りボルト支持金具ネグロス電工11日以内出荷から16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
『形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3