吊金具 :「支持金具」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合吊りボルト」から絞り込む
M8(2)
M10(2)
W3/8(15)
W1/2(6)
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
1セット(2個組)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質電気亜鉛めっき 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質電気亜鉛めっき 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1個
449 税込494
当日出荷

材質電気亜鉛めっき
1個
71 税込78
16日以内出荷

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重245N(25kgf)
1袋(2個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工電線管支持金具
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。
適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
1箱(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

質量(kg)1.15 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
16日以内出荷

軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。
適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製) 適合板厚(mm)1.6~2.0
1箱(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷

ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。
材質ジオメット処理 許容静荷重(N[kgf])19[2] 適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1箱(20個)
2,788 税込3,067
4日以内出荷

黒い天井に溶け込むマットブラック デザイン性の高い商業施設や店舗では、空間全体に意匠性が求められます。三価黒めっきを施した吊り金具は、そのような世界観にも調和するプロダクトです。
表面処理電気亜鉛めっき 適合フランジ厚(mm)3~24 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20 入数(個)10 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8 適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚) 材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1セット(20個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 寸法A(mm)39 表面処理電気亜鉛めっき 寸法B(mm)14 適合フランジ厚(mm)17~32 許容静荷重(N[kgf])1470[150]
1個
489 税込538
当日出荷

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合ダクター/D1A 材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
429 税込472
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
529 税込582
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW1/2 適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
1個
439 税込483
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8 寸法A(mm)26 表面処理ステンレス鋼(SUS) 寸法B(mm)12 適合フランジ厚(mm)7~28
1個
849 税込934
当日出荷

HB50-W□を併用して吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
特価
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
1個
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8 適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
319 税込351
当日出荷

防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工吊り金具
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼) 表面処理電気亜鉛めっき 適合フランジ厚(mm)30~240
1箱(10個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

『形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります