2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、2つの穴のある鋼板等に落としこむ事で、引き上げ用の取手として使用できます。
仕様●ねじ径:W-3/8●D(mm):9●L(mm):200●W(mm):92.5●T(mm):20.5●P(mm):101.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット・丸ワッシャー各2個付き。●コード番号:336-6437 アズワン品番67-7207-53
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488 アズワン品番67-7181-60
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

『形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります