4ページ目: 吊金具

285件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS天井吊金具 国元商会KS天井吊金具国元商会
22,980税込25,278
1セット(100個)
3日以内出荷
ドブHC-SX 日栄インテックドブHC-SX日栄インテック
429税込472
1個
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3 ネグロス電工吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3ネグロス電工
519税込571
1個
3日以内出荷
逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合吊りボルトW3/8材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2許容静荷重(N[kgf])294[30]
吊り金具 ネグロック(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具 ネグロック(一般形鋼用)ネグロス電工
469税込516
1個
9日以内出荷
背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。(*)
タップ径M8表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)5~32
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) ネグロス電工吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷
メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(窓付ナット) ネグロス電工吊り金具(窓付ナット)ネグロス電工
489税込538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(吊りボルト中間用) ネグロス電工吊り金具(吊りボルト中間用)ネグロス電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
209税込230
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
適合吊りボルトW3/8表面処理ダクロタイズド塗装※下部金具は電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(H形・I型鋼用)セット品 ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)セット品ネグロス電工
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)チャンネル、DH41U-W□:溶融亜鉛めっき仕上げDH41U-Wの中ナット、六角ナット:電気亜鉛めっき(U)適合フランジ厚(mm)8~35
吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用)ネグロス電工
699税込769
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 アングル用) ネグロス電工吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 アングル用)ネグロス電工
549税込604
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具 ネグロック(天井、壁面用) ネグロス電工吊り金具 ネグロック(天井、壁面用)ネグロス電工
67税込74
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
90税込99
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装
木造吊ボルト アカギ木造吊ボルトアカギ
239税込263
1個
当日出荷
用途木材などに固定する吊ボルトサイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
エイム本体 [ステンレス] エスコエイム本体 [ステンレス]エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-2S
ナット付き吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1パック(20本)
翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス 水本機械製作所吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
フレ止メ3065 サワタフレ止メ3065サワタ
29,980税込32,978
1ケース(100セット)
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具ライトゲージ 65-30用W3/8~W1/2兼用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
つりっこキングⅡ B-C(R) サワタつりっこキングⅡ B-C(R)サワタ
44,980税込49,478
1ケース(60セット)
5日以内出荷
H型鋼用吊元金具
セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2
ターンバックル ネグロス電工ターンバックルネグロス電工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途両側アイボルトのターンバックル材質ステンレス鋼
エイム(5個) エスコエイム(5個)エスコ
4,660税込5,126
1袋(5個)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)適合フランジ厚(mm)1~25入数5個吊ボルト径W3/8"許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ南電機
409税込450特価
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機UCクリップ ステンレス製(SUS304)南電機
659税込725
1個ほか
5日以内出荷
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
材質ステンレス製(SUS304)
KS天井吊金具 国元商会KS天井吊金具国元商会
39,980税込43,978
1セット(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットデッキ用 スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
仕上溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])980[100]
ドブNHB-X 本体N付 3/8 日栄インテックドブNHB-X 本体N付 3/8日栄インテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。
適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7998材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)224適合フランジ厚(mm)3~26
アングル用吊りボルト支持金具 ネグロス電工アングル用吊りボルト支持金具ネグロス電工
529税込582
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8材質溶融亜鉛めっき仕上げ
管支持クリップ用保護キャップ(パイラッククリップ用) ネグロス電工管支持クリップ用保護キャップ(パイラッククリップ用)ネグロス電工
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷
材質軟質塩化ビニルグレー
パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用) ネグロス電工パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用)ネグロス電工
319税込351
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
冷媒管ラック 垂直用振れ止め金具 ネグロス電工冷媒管ラック 垂直用振れ止め金具ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
適合(ハンガー)S-D1、S-D2、SD-D1材質ステンレス鋼
HB50P・HB50PW用下部金具 ネグロス電工HB50P・HB50PW用下部金具ネグロス電工
629税込692
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工みぞ形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
439税込483
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
吊り金具(HB50-W□用補強金具 みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50-W□用補強金具 みぞ形鋼用)ネグロス電工
929税込1,022
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])4903[500]ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])7.84[80]
セルフロックバンド用中間固定具 ネグロス電工セルフロックバンド用中間固定具ネグロス電工
849税込934
1セット(20個)
3日以内出荷から15日以内出荷
バンドを囲いロックするため、ロック機能を使用した場合よりも許容静荷重が大きくなります。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
材質ポリプロピレン
吊り金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用)ネグロス電工
799税込879特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
219税込241
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
適合吊りボルトW3/8表面処理ダクロタイズド塗装下部金具:電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
振れ止め金具(アングル用) ネグロス電工振れ止め金具(アングル用)ネグロス電工
499税込549
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
アイボルト ネグロス電工アイボルトネグロス電工
299税込329
1個
当日出荷から16日以内出荷
吊り金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
4日以内出荷
みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)ネグロス電工
469税込516
1個ほか
3日以内出荷
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理

形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊金具