5ページ目: 吊金具

286件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)ネグロス電工
469税込516
1個ほか
3日以内出荷
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用) ネグロス電工吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用)ネグロス電工
599税込659
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊り金具 ネグロック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具 ネグロック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
159税込175
1個
欠品中
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)1.6~4
吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用) ネグロス電工吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(20個)
当日出荷
スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm材質(本体)ポリプロピレン
ステンエイムF アカギステンエイムFアカギ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。タイプ複合傾斜対応タイプ材質/処理SUS304適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重70~100kg材質SUS304
エイム本体 [ステンレス] エスコエイム本体 [ステンレス]エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-2S
ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(10個)
3日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240適合ボルト(吊り)W3/8
みぞ形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工みぞ形鋼用振れ止め金具ネグロス電工
4,598税込5,058
1セット
15日以内出荷
表面処理塗装
サポートシステム 吊り金具 HDZT ネグロス電工サポートシステム 吊り金具 HDZTネグロス電工
789税込868
1個
15日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げチャンネルタイプ適合:D41タイプ
自在式ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工自在式ワイヤーロープ止め金具ネグロス電工
8,998税込9,898
1箱(20個)
翌日出荷から3日以内出荷
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
4,198税込4,618
1箱(10個)
3日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240
みぞ形鋼用振れ止め金具 SD ネグロス電工みぞ形鋼用振れ止め金具 SDネグロス電工
5,098税込5,608
1セット
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ水本機械製作所
499税込549
1個
8日以内出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ 水本機械製作所ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
フックが180°回転します。、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。、現場設備のケーブル収納に。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ 水本機械製作所ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ水本機械製作所
959税込1,055
1個
6日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして
コの字クランプ 捻径M-12 水本機械製作所コの字クランプ 捻径M-12水本機械製作所
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60
IVL イージーロック イシグロIVL イージーロックイシグロ
4,698税込5,168
1袋
翌々日出荷
吊り機器用振れ止め部材 適合ボルトサイズ:W3/8 1部材でコーナー部も交差部も施工が可能なので、施工時や発注時に部材を迷うことがありません。 工具不要!固定バーを差し込むだけの簡単施工。 軽量(樹脂製)なので、現場での運搬も高所作業も楽に行えます。 震度7相当、兵庫県南部地震(阪神大震災)再現波の1.2倍の耐震試験にて振れ抑制効果確認。
材質PVCグレー種類吊り機器用振れ止め部材適合ボルト(ウィットねじ)W3/8関連資料(0.28MB)
ワンタッチナット付吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1パック(20本)
翌々日出荷
釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番424-1604寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
ビス止め吊金具 キャラメル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビス止め吊金具 キャラメルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,998税込5,498
1パック(15本)
翌々日出荷
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。
トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
ステンレスネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスネジ込みT足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,598税込7,258
1セット(1本×5個)ほか
翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
ボルト付 吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ボルト付 吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,898税込6,488
1パック(20本)
翌々日出荷
吊木取り付け部は手で曲げることができます。
付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1598寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
ホッチキス仕様フック TRUSCOホッチキス仕様フックTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート奥行(mm)19.5
ホッチキス仕様フック用ボックス TRUSCOホッチキス仕様フック用ボックスTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。小物類の整理整頓・管理に使用できます。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途小物類の収納として。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)トラスコ品番253-0592材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート奥行(mm)68.5使用荷重(kg)0.5耐荷重(kg)0.5縦(mm)100横(mm)63
シートスタット 本体のみ ラスパート・シルバー 100個入 SSRPシリーズ コノエシートスタット 本体のみ ラスパート・シルバー 100個入 SSRPシリーズコノエ
41,980税込46,178
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ラスパート(シルバー)メッキ●質量:16.5kgアズワン品番65-6135-73
シートスタット 本体のみ ドブメッキ 5/16 100個入 コノエシートスタット 本体のみ ドブメッキ 5/16 100個入コノエ
41,980税込46,178
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ドブ(溶融亜鉛)メッキ●質量:17kgアズワン品番65-6135-14
シートスタット 本体のみ オールステンレス 100個入 SSASシリーズ コノエシートスタット 本体のみ オールステンレス 100個入 SSASシリーズコノエ
119,800税込131,780
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
シートスタット 本体のみ BT-SUS/クロメート 100個入 SSBSシリーズ コノエシートスタット 本体のみ BT-SUS/クロメート 100個入 SSBSシリーズコノエ
39,980税込43,978
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●質量:16.5kgアズワン品番65-6135-05
シートスタット ラスパート・シルバー 3/8 100個入 SSRPシリーズ コノエシートスタット ラスパート・シルバー 3/8 100個入 SSRPシリーズコノエ
49,980税込54,978
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ラスパート(シルバー)メッキ●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、六角ナット1種(3/8)●質量:20.2kgアズワン品番65-6135-69
シートスタット ドブメッキ 3/8 SSDBシリーズ コノエシートスタット ドブメッキ 3/8 SSDBシリーズコノエ
49,980税込54,978
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ドブ(溶融亜鉛)メッキ●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、六角ナット1種(3/8)●質量:19.9kgアズワン品番65-6135-10
シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ コノエシートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズコノエ
129,800税込142,780
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:17kgアズワン品番65-6134-94
シートスタット Lサイズ クロメート 3/8 50個入 SSLシリーズ コノエシートスタット Lサイズ クロメート 3/8 50個入 SSLシリーズコノエ
36,980税込40,678
1個(50個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):9~15●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:クロメート●質量:19.2kg●本体のみアズワン品番65-6135-53
シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ コノエシートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズコノエ
49,980税込54,978
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●シボリ座金(8.5x30x1.6)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:18.7kgアズワン品番65-6135-04
シートスタット BT-SUS/クロメート 3/8 100個入 SSBSシリーズ コノエシートスタット BT-SUS/クロメート 3/8 100個入 SSBSシリーズコノエ
59,980税込65,978
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
シートスタット Lサイズ ラスパート・シルバー 3/8 50個入 SSRPLシリーズ コノエシートスタット Lサイズ ラスパート・シルバー 3/8 50個入 SSRPLシリーズコノエ
50,980税込56,078
1個(50個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
シートスタット ラスパート・シルバー 5/16 100個入 SSRPシリーズ コノエシートスタット ラスパート・シルバー 5/16 100個入 SSRPシリーズコノエ
48,980税込53,878
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
シートスタット ラスパート・シルバー 3/8 100個入 SSRPシリーズ コノエシートスタット ラスパート・シルバー 3/8 100個入 SSRPシリーズコノエ
55,980税込61,578
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ラスパート(シルバー)メッキ●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、平ワッシャー(10.5x35x1.6)、六角ナット1種(3/8)●質量:20.9kgアズワン品番65-6135-71
シートスタット 本体のみ ラスパート・シルバー 100個入 SSRPシリーズ コノエシートスタット 本体のみ ラスパート・シルバー 100個入 SSRPシリーズコノエ
44,980税込49,478
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ラスパート(シルバー)メッキ●質量:17.7kgアズワン品番65-6135-68
シートスタット Lサイズ クロメート 3/8 50個入 SSLシリーズ コノエシートスタット Lサイズ クロメート 3/8 50個入 SSLシリーズコノエ
40,980税込45,078
1個(50個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。

形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊金具