「適合吊りボルト」から絞り込む
エイムアカギ翌々日出荷から6日以内出荷
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25
ステンエイムFアカギ翌々日出荷から3日以内出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。タイプ複合傾斜対応タイプ材質/処理SUS304適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重70~100kg材質SUS304
ステンエイムアカギ当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。タイプ傾斜対応タイプ材質/処理SUS304適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質SUS304
ステンエイムS型アカギ(1件のレビュー)当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70~100kg材質/処理SUS304
ステンエイム本体アカギ(1件のレビュー)予約販売
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具吊ボルト径W3/8タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304
エイムFアカギ当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ複合傾斜対応タイプ材質/処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg表面処理有色クロメートめっき仕上げ
エイムS型アカギ(3件のレビュー)3日以内出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ
エイム補強金具Hアカギ(3件のレビュー)当日出荷
H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具吊ボルト径W3/8表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)7~12
エイムアカギ4日以内出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具適合フランジ厚(mm)1~25吊ボルト径W3/8
『形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~