回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8
タイプ振り子無し
質量(g)200
表面処理ユニクロメッキ
許容静荷重60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルトW3/8
表面処理ユニクロ(屋内専用)
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
色ブラック
入数(枚)20
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付
けできます。
吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8
適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
警報用電線の支持ができます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8
寸法A(mm)39
表面処理電気亜鉛めっき
寸法B(mm)14
適合フランジ厚(mm)17~32
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW1/2
適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
寸法A(mm)26
表面処理ステンレス鋼(SUS)
寸法B(mm)12
適合フランジ厚(mm)7~28
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
適合吊りボルトW3/8
トラスコ品番850-7997
材質鉄製(溶融亜鉛めっき)
質量(g)296
適合フランジ厚(mm)3~26
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8
適合板厚(mm)50以上
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。
本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。
適合吊りボルトW3/8
適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
仕様ドブHC-SX3D3/8
トラスコ品番850-7992
材質鉄製(溶融亜鉛めっき)
質量(g)140
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1
2
3
4
次へ
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。