電路支持用サドル :「e管 サドル」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
木ネジ1本で固定できます。
適合管VE22
色ベージュ
寸法L(mm)52.8
寸法D(Φmm)26.5
寸法B(mm)20
寸法P(mm)28
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)6.5
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
色グレー
種類固定具
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
色グレー
種類固定具
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
適合【鉄筋】D13・D16
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
色【固定具】グレー
適合範囲(呼び)【ボイド】50~200
バンド長さ(m)5
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5
適合サイズ(ボイド呼び)50~200
キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。