施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。
脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。
ベース部の固定も1点アンカー留めです。
横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
仕様付属アンカー/M6
付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35
寸法L(mm)120
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)24
寸法t1(mm)(サドル部)2
寸法t2(mm)(ベース部)2
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。