絞り込み
ブランド
呼び
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
265件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VE両サドル台座 未来工業VE両サドル台座未来工業
389税込428
1セット(10個)
当日出荷
VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
適合VE両サドル(S-10)、VE両サドル(SST-13□)、ステンレスサドル(SST-13)ベージュ寸法L(mm)51寸法L1(mm)35寸法A(mm)5寸法B(mm)16寸法L2(mm)25台の高さ(mm)5
VE両サドル ( VE管・TLフレキ用) 未来工業VE両サドル ( VE管・TLフレキ用)未来工業
659税込725
1個ほか
翌々日出荷
PF管ステンレス両サドル 未来工業PF管ステンレス両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10個)
翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
寸法B(mm)25寸法d(Φmm)5.5
PF・VE兼用サドル( 磁石タイプ) 未来工業PF・VE兼用サドル( 磁石タイプ)未来工業
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷
鋼材に磁石でくっつけるだけの簡単施工!
適合管PF管16(MFは除く)・VE管16
VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
6,598税込7,258
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
ベージュ
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
SV両サドル(ステップルタイプ) 未来工業SV両サドル(ステップルタイプ)未来工業
2,398税込2,638
1袋(50個)
翌々日出荷
グレー
SV片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業SV片サドル(ナイロンタイプ)未来工業(1件のレビュー)
52税込57
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
PF管片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業PF管片サドル(ナイロンタイプ)未来工業
2,898税込3,188
1袋(50個)
翌々日出荷
適合管マシンフレキ12寸法L(mm)36.6寸法D(Φmm)18寸法B(mm)17
PF管ステンレス片サドル(取付金具付) 未来工業PF管ステンレス片サドル(取付金具付)未来工業
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類厚鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
スイングサドル16用 日動電工スイングサドル16用日動電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)41寸法A(Φmm)22適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A適合径(Φmm)18.4~23.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
スイングサドル22用 日動電工スイングサドル22用日動電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
スイングサドル2830用 日動電工スイングサドル2830用日動電工
1,898税込2,088
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
スイングサドル楕円用 日動電工スイングサドル楕円用日動電工
1,898税込2,088
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン適合径(Φmm)36.5×23RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
PF管両サドル リブ有り 未来工業PF管両サドル リブ有り未来工業
799税込879
1セット(5個)
3日以内出荷
ベージュ種類リブ有り寸法L(mm)93.5寸法D(Φmm)45.5寸法B(mm)20寸法P(mm)73.5寸法d(Φmm)5.5適合管PF管36入数(個)5
台付鉄片サドル 未来工業台付鉄片サドル未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
寸法L(mm)42.2寸法D(Φmm)26台の高さ(mm)5適合管VE管22、薄鋼25、厚鋼22入数(個)20
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
クランプ(片サドル) 島田電機クランプ(片サドル)島田電機
399税込439
1個
翌々日出荷
電線管、パイプなどを固定する支持金具としてご使用ください。
表面処理ダクロタイズド主材質鋳鉄関連資料(0.04MB)
サドルベース タチバナサドルベースタチバナ
2,298税込2,528
1箱(5組)ほか
翌々日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
W125仕上電気メッキ仕上寸法t2(mm)16
SUSサドルベース タチバナSUSサドルベースタチバナ
4,898税込5,388
1箱(5組)ほか
翌々日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
材質ステンレスW125寸法t2(mm)15
ステンレスサドルベースセット 電成興業ステンレスサドルベースセット電成興業
5,498税込6,048
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
片サドル 電成興業片サドル電成興業
1,898税込2,088
1箱(50個)
翌々日出荷
電気亜鉛メめっき仕上げ
仕様大梱包:500、小梱包:50質量(kg)0.018寸法A(mm)38寸法D(mm)26寸法B(mm)26寸法C(mm)20寸法T(mm)1.6
ボイドハンガー固定具 未来工業ボイドハンガー固定具未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60グレー種類固定具
ボイドハンガー(調整自在型) 未来工業ボイドハンガー(調整自在型)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
ボイドハンガーキット品 未来工業ボイドハンガーキット品未来工業
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合範囲(呼び)【ボイド】50~200バンド長さ(m)5適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
ボイドハンガー(調整自在型)単品 未来工業ボイドハンガー(調整自在型)単品未来工業
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60グレー種類固定具
ボイド止め金具(両側用) 未来工業ボイド止め金具(両側用)未来工業
3,098税込3,408
1袋(50個)
当日出荷
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。ボイド管の内、 外両側どちらにもワンタッチで取り付けられます。固定は小さな釘でOK! 釘付タイプもあります。釘が仮止めできるので作業が容易です。
グレー適合厚さ(mm)ボイド管:2~7
ボイドハンガー(調整自在型)セット品 未来工業ボイドハンガー(調整自在型)セット品未来工業
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
適合【鉄筋】D13・D16寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60【固定具】グレー適合範囲(呼び)【ボイド】50~200バンド長さ(m)5
ボイドハンガー単品 未来工業ボイドハンガー単品未来工業
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13グレー種類固定具適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
ボイドハンガー単品 未来工業ボイドハンガー単品未来工業
599税込659
1個
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
種類結束バンドバンド長さ(m)5
ステンレス 防水ビス止めソケット 電成興業ステンレス 防水ビス止めソケット電成興業
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
ステンレス ビス止めソケット 電成興業ステンレス ビス止めソケット電成興業
959税込1,055
1個
翌々日出荷
溶融亜鉛ビス止ソケット 電成興業溶融亜鉛ビス止ソケット電成興業
849税込934
1個ほか
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
ステンレス ビス止ソケット 電成興業ステンレス ビス止ソケット電成興業
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
セット内容トルクビス:M5×6本質量(kg)0.918寸法L(mm)110呼び104寸法d(Φmm)115.4
サドルベースセット ダブル型 電成興業サドルベースセット ダブル型電成興業
52,980税込58,278
1箱(100個)
翌々日出荷
セット内容プラグボルト:M6仕上電気亜鉛めっき
サドル 電成興業サドル電成興業
769税込846
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
仕上電気亜鉛めっき
防爆用サドル Panasonic(パナソニック)防爆用サドルPanasonic(パナソニック)
159税込175
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
SUSサドルベース タチバナSUSサドルベースタチバナ
5,098税込5,608
1箱(10個)
翌日出荷
適合薄鋼用呼び39寸法D(mm)38.5寸法W(mm)25
PF28用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコPF28用 PF管片サドル(ステンレス製)エスコ
620税込682
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-90
電路支持用サドル