絞り込み
呼び
- 28
- 1(4)
- 1-1/2(4)
- 14(10)
- 16(29)
- 19(20)
- 22(34)
- 25(20)
- 30(8)
- 31(20)
- 36(29)
- 39(19)
- 42(19)
- 51(15)
- 54(18)
- 63(14)
- 70(15)
- 75(12)
- 82(11)
- 104(7)
- 呼びをもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 未来工業(6)
- 南電機(6)
- 電成興業(5)
- 新生金属工業(2)
- 日動電工(1)
- 外山電気(1)

ワニグチ片サドル(兼用タイプ)
未来工業(14件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
パナフレキPV 片サドル
Panasonic(パナソニック)¥94税込¥1031個当日出荷から4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。色ブラック寸法W(mm)25
パナフレキPV サドル
Panasonic(パナソニック)¥85税込¥941個4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。材質樹脂製色ブラック寸法W(mm)20
サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース
南電機¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)5日以内出荷溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
ステンレスサドルベース
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781セット(20個)当日出荷から4日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。材質ステンレス製寸法H1(mm)6.5
パナPV片サドル(ステンレス)
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921個4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)寸法W(mm)29.4
パナPVサドル(ステンレス)
Panasonic(パナソニック)¥709税込¥7801個4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
サドルベース(ステンレス)
南電機¥5,898税込¥6,4881箱(10個)当日出荷から6日以内出荷BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
サドルベース(電気メッキ仕上げ)
南電機(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(10個)5日以内出荷BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。用途壁面配管用材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂寸法W(mm)25仕上(ネジ)電気亜鉛めっき