台付ステンレス片サドル未来工業4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
台付ステンレス片サドル未来工業¥6,998~税込¥7,698~
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
PF管ステンレス片サドル未来工業翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合MF-30寸法L(mm)67寸法D(Φmm)39寸法B(mm)25寸法P(mm)31.5寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)10
台付ステンレス片サドル未来工業¥5,598~税込¥6,158~
1セット(20個)
翌々日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
PF管水抜き片サドル未来工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
『電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
サドル日動電工税込¥36~¥33~
片サドル電成興業税込¥868~¥789~
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298