さらに商品を絞り込む
  • 未来工業
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 22(2)
  • 28(2)
  • 36(2)
  • その他(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

電路支持用片サドル :「pf管 黒」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
PF管片サドル ナイロンタイプ 未来工業PF管片サドル ナイロンタイプ未来工業
3,398税込3,738
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PF管水抜き片サドル 未来工業PF管水抜き片サドル未来工業(2件のレビュー)
449税込494
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
PF管片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業PF管片サドル(ナイロンタイプ)未来工業
2,898税込3,188
1袋(50個)
翌々日出荷
適合管マシンフレキ12寸法L(mm)36.6寸法D(Φmm)18寸法B(mm)17
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業
4,298税込4,728
1セット(10個)
翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
適合MF-30寸法L(mm)67寸法D(Φmm)39寸法B(mm)25寸法P(mm)31.5寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)10
PF管ステンレス片サドル(取付金具付) 未来工業PF管ステンレス片サドル(取付金具付)未来工業
5,398税込5,938
1袋(10個)
翌々日出荷
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(14件のレビュー)
989税込1,088
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷

電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら