125件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VV-Fステンレス片サドル 未来工業VV-Fステンレス片サドル未来工業
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法B(mm)12寸法d(Φmm)4.5材質ステンレス製
片サドル 新生金属工業片サドル新生金属工業
489税込538
1袋(20個)
翌日出荷
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法T(mm)1.6関連資料(0.06MB)
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
405税込446
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-42
VE22用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE22用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
300税込330
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-22
1.6x2C VVF用片サドル エスコ1.6x2C VVF用片サドルエスコ
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-1
VE片サドル ナイロンタイプ 未来工業VE片サドル ナイロンタイプ未来工業
2,598税込2,858
1袋(50個)
翌々日出荷
寸法d1(Φmm)4
SV片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業SV片サドル(ナイロンタイプ)未来工業(1件のレビュー)
52税込57
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
3,998税込4,398
1袋(20個)
翌々日出荷
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
PF28用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF28用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
870税込957
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-87
PF16用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF16用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
500税込550
1袋(5個)
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-85
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
320税込352
1袋(5個)
翌日出荷
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-44
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製 エスコ同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製エスコ
345税込380
1袋(10個)
当日出荷
同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mmアズワン品番65-2262-40
1.6x3C VVF用片サドル エスコ1.6x3C VVF用片サドルエスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-2
サドル Panasonic(パナソニック)サドルPanasonic(パナソニック)
58税込64
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途CD管を露出配管する場合の管の固定に使用します。
PF28用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコPF28用 PF管片サドル(ステンレス製)エスコ
620税込682
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-90
PF16用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコPF16用 PF管片サドル(ステンレス製)エスコ
350税込385
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-88
E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
955税込1,051
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-50
E31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
850税込935
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mmアズワン品番65-2262-46
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
585税込644
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-45
片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル南電機
979税込1,077
1箱(10個)
5日以内出荷
ステンレス製(SUS304)
長穴(mm)6×10
水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)水抜き穴カバー古河電工(古河電気工業)
2,198税込2,418
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
パナフレキPV 片サドル Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 片サドルPanasonic(パナソニック)
65税込72
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
ブラック寸法W(mm)25
パナPV片サドル Panasonic(パナソニック)パナPV片サドルPanasonic(パナソニック)
62税込68
1個ほか
3日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
クリームグレイ寸法W(mm)25
サドルエースステンレス仕様 日動電工サドルエースステンレス仕様日動電工
7,698税込8,468
1箱(10個)
4日以内出荷
仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
サドルエース溶融亜鉛めっき仕様 日動電工サドルエース溶融亜鉛めっき仕様日動電工
6,798税込7,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30寸法t1(mm)(サドル部)1.6仕様付属アンカー/M5
厚鋼用HDZサドル 溶融亜鉛めっき 外山電気厚鋼用HDZサドル 溶融亜鉛めっき外山電気
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理溶融亜鉛めっき
サドル ステンレス製 外山電気サドル ステンレス製外山電気
1,198税込1,318
1袋(20個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
VE36用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE36用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
530税込583
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-24
VE28用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE28用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
435税込479
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BS-23
PF28用 PF管片サドル エスコPF28用 PF管片サドルエスコ
400税込440
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-13
38 - 42mm 片サドル(スチール製) エスコ38 - 42mm 片サドル(スチール製)エスコ
310税込341
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BR-5
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
5,598税込6,158
1セット(20個)
翌々日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
6,598税込7,258
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
ベージュ
光ケーブル片サドル 自在タイプ 未来工業光ケーブル片サドル 自在タイプ未来工業
2,198税込2,418
1袋(50個)
翌々日出荷
付属品木ねじ付適合ドロップケーブル・インドアケーブル
コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用) 未来工業コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)未来工業
5,998税込6,598
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ユニクロめっき
片サドル取付金具(瓦用) 未来工業片サドル取付金具(瓦用)未来工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
鉄サドル(連結タイプ) 未来工業鉄サドル(連結タイプ)未来工業
129税込142
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
台付鉄片サドル 未来工業台付鉄片サドル未来工業
2,298税込2,528
1袋(20個)
翌々日出荷

電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります

電路支持用片サドル