絞り込み
呼び
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- エスコ(7)
- ラクテム(1)
- 三桂製作所(8)
- 南電機(3)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 因幡プロダクツ(1)
- 因幡電工(1)
- 外山電気(3)
- 大和電業(1)
- 島田電機(1)
- 新生金属工業(1)
- 日動電工(9)
- 日本シーム工業(2)
- 未来工業(3)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

樹脂片サドル マグネット付
ラクテム¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
片サドル
因幡プロダクツ¥1,898~税込¥2,088~1箱(20個)ほか3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
フレキ用片サドル
日本シーム工業¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか4日以内出荷フレキを固定するための片サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体は鉄製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
ケーブル・パイプ用サドル
大和電業¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか5日以内出荷Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。最小販売単位は袋単位です。材質磨鋼板寸法d(mm)6.2表面処理ユニクロめっき本数パイプ:1
水抜き穴カバー
古河電工(古河電気工業)¥2,498~税込¥2,748~1袋(20個)ほか4日以内出荷水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
パナフレキPV 片サドル
Panasonic(パナソニック)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。色ブラック寸法W(mm)25
サドルエース
日動電工¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)4日以内出荷施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
サドルエース溶融亜鉛めっき仕様
日動電工¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30仕様付属アンカー/M5材質溶融亜鉛めっき寸法t1(mm)(サドル部)1.6
パイピタ19
日動電工¥879~税込¥967~1箱(20個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19 接着剤付き
日動電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)
ステンレスフレキ用片サドル
日本シーム工業¥159~税込¥175~1個ほか4日以内出荷フレキを固定するためのステンレス製片サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥899~税込¥989~1箱(25個)11日以内出荷管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥4,998~税込¥5,498~1個(25個)11日以内出荷防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。Φd6.5C30温度範囲(℃)-20~60環境RoHS10物質対応主材質SUS304
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥4,998~税込¥5,498~1箱(25個)11日以内出荷温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)【サドル】30寸法d(Φmm)【サドル】6.5難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
サンパイプデスタンスサドル高
三桂製作所¥4,698~税込¥5,168~1個11日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304h28製法ロストワックス寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
『電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用片サドル
- 電路支持用両サドル
- 電路支持用サドルベース