27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき 付属品(ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13 寸法C(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm 表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製 適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷

アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12 表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板 表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっき ねじ寸法なべM5×12
1個ほか
149 税込164
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
適合軽みぞ形鋼:38×12
1箱(20個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76) 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
2,898 税込3,188
欠品中

形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10組)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合野ぶち受け:38×12塗代カバー:平塗代 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20 適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm 表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製 適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
769 税込846
当日出荷

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
1箱(10個)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A(mm)75~200 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20
1箱(10組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

適合アウトレットボックス 材質溶融亜鉛めっき鋼板※ねじ、六角ナット、ボルトは電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け)に電線管やボックスを取り付ける金具です。
1箱(20個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法C(mm)36 適合フランジ厚(mm)3~10 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合ジョイントボックス 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷