天井用金具 :「支持材」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックタイプのケーブル支持材です。 吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。 製品前面から摘みを回すだけの簡単施工です。 ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。
材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板 種類W3/8用 許容静荷重(N[kgf])片側:98(10)、両側:196(20)
1箱(20個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

日動電工NTハンガーM
便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。
材質ポリエチレン 付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日動電工ピンピタ
テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。 許容静荷重は49N(5kgf)です。
材質本体/硬質塩化ビニル 全長(mm)260 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1袋(20個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動電工カクピタS
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル 全長(mm)260
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動電工トリピタ
複数のケーブルを分けて支持する事ができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。 ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
材質硬質塩化ビニル 許容静荷重(N[kgf])98(10)
1袋(50個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

日動電工パイピタ19
脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日動電工NTハンガーML
ビニタイロングタイプのNTハンガーです。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
種類ビニタイロング付 材質ポリエチレン 付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7) 全長(mm)420
1袋(50個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。 梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。 L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。 E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)