天井用金具 :「支持材」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
1パック(20個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。 適合野ぶち受け:38×12と38×12
1袋(5個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12 表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板 表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっき ねじ寸法なべM5×12
1個ほか
149 税込164
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
959 税込1,055
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合野ぶち受け:38×12塗代カバー:平塗代 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13 寸法C(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
1個ほか
128 税込141
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラックタイプのケーブル支持材です。 吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。 製品前面から摘みを回すだけの簡単施工です。 ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。
材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板 種類W3/8用 許容静荷重(N[kgf])片側:98(10)、両側:196(20)
1箱(20個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])49[5]
1パック(20個)
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動電工NTハンガーM
便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。
材質ポリエチレン 付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日動電工ピンピタ
テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。 許容静荷重は49N(5kgf)です。
材質本体/硬質塩化ビニル 全長(mm)260 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1袋(20個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動電工カクピタS
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル 全長(mm)260
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動電工トリピタ
複数のケーブルを分けて支持する事ができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。 ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
材質硬質塩化ビニル 許容静荷重(N[kgf])98(10)
1袋(50個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

日動電工パイピタ19
脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日動電工NTハンガーML
ビニタイロングタイプのNTハンガーです。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
種類ビニタイロング付 材質ポリエチレン 付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7) 全長(mm)420
1袋(50個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。 梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。 L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。 E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)