33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
適合管PF管16・22
1セット(10個)
529 税込582
翌々日出荷

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付 材質ステンレス製
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スレート瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付 材質ステンレス製
1セット(10個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
材質ステンレス製
1セット(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
1個ほか
42 税込46
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MPBB-10 パワーバンド用サドルベース 未来工業 動画あり
壁面に、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。※ポール等に管を固定する場合にも使用できます。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M 材質樹脂製 使用温度(℃)-45~+85迄 適合ねじねじ径Φ5迄(頭部径Φ9迄) 許容静荷重(N[kgf])水平方向:98(10)
1セット(10個)
589 税込648
当日出荷

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MPBSP-10 パワーバンド用スペーサー 未来工業 動画あり
パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M 材質樹脂製 使用温度(℃)-45~+85迄
1セット(10個)
529 税込582
当日出荷

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質樹脂製
1セット(20個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス 高さ(mm)15
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス 高さ(mm)15
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
1個ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付 材質ステンレス
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
1セット(10個)
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付 許容静荷重(N[kgf])78(8)
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付 許容静荷重(N[kgf])78(8)
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業TLステップル
打ち込むだけでガッチリ固定できます。
1袋(10個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様電気亜鉛めっき仕様 寸法B(mm)32
1セットほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様ステンレス製 寸法B(mm)32
1個ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54) 種類木ビス付 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
989 税込1,088
翌々日出荷

ミラレックスFの固定に使用します。 (レースウェイ使用)
1セットほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクフレキの固定に使用します。(レースウェイ使用)
材質ステンレス製
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
1個ほか
44 税込48
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54) 種類特殊釘付 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
989 税込1,088
翌々日出荷

ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様溶融めっき仕様 寸法B(mm)32
1セットほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)