二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下
許容静荷重(N[kgf])29(3)
ALC・木材へのVVFケーブル取り付け(支持)に使用します。
取り付けは簡単!釘を打ち込むだけです。釘は傾ける事ができ、壁際やコーナー部での取り付けに便利です。
仕様スクリュー釘付
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C 3C・2.0×2C 3C)×6本迄
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
¥779
税込¥857
当日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!解除も簡単です。
樹脂カバーが施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。
ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8
許容静荷重(N[kgf])49(5)
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。
ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8
許容静荷重(N[kgf])49(5)
二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。)
カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。
カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄
許容静荷重(N[kgf])29(3)
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
カラーインサートにもビス固定できます。
コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適
種別4型
長さ(mm)130(バインド)
タイプ接着剤付
適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])15(1.5)
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
適合ねじ呼び4・5
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
適合釘Φ2.5mm以下
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
適合径(Φmm)10~35
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
適合ボルト径W3/8・W1/2)
許容静荷重(N[kgf])39(4)(※4分ボルトの場合 29(2)
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様結束バンド:巾8mm以下
長さ(mm)バインド線:無し
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])9.8(1.0)
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1袋(10個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1
2
次へ
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。