ポケットにFケーブルを差し込むだけで、束配線の干渉発熱や絶縁劣化が防止できます。
ワンタッチで吊りボルトにも固定できます。
RoHS指令の規制適合品
材質ポリプロピレン(UL94V-0)
取付6本(最大)
使用温度範囲(℃)-15~75
寸法L(mm)89.5
寸法t(mm)6
寸法W(mm)91.5
適合吊りボルトW3/8
適合電線径(Φmm)Fケーブル/1.6、2.0、2.6の(2心、3心)
作業温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
41日以内出荷
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
水平型固定具
PANDUIT
税込¥43,978
¥39,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。