ケーブルハンガー :「vvf1.6-2c」の検索結果
関連キーワード
ALC・木材へのVVFケーブル取り付け(支持)に使用します。
取り付けは簡単!釘を打ち込むだけです。釘は傾ける事ができ、壁際やコーナー部での取り付けに便利です。
仕様スクリュー釘付
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C 3C・2.0×2C 3C)×6本迄
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
¥779
税込¥857
当日出荷
全高が低いのでGL工法やリフォーム工事など配線空間の少ない部分での作業に適しています。
SVH-3CSは強じんな特殊ピン付!コンクリート、ブロック壁、木柱等に直接打ち込むだけで固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C2、2.0×2C3C2)×3本
二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。)
カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。
カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄
許容静荷重(N[kgf])29(3)
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブル(VVFケーブル:1.6×2C・2.0×2C、同軸ケーブル:Φ8mm迄)×2
許容静荷重(N[kgf])20(2)ホルダー片側(切離し時):9.8
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。