22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
1個ほか
359 税込395
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工PF管支持クリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
1個ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
549 税込604
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合ダクタークリップ全サイズ 材質軟質塩化ビニル
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷

電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
材質ステンレス製 寸法A(mm)35 寸法B(mm)14 ねじサイズM5×20
1袋(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷

ネグロス電工ダクタークリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC) 適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
1個ほか
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)1.7 長さ(m)1.8
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
表面処理ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工ダクタークリップ
電動工具で施工しやすいように、ボルトの締め付け位置を45°斜めにずらしています。 複数配管するときに電動工具を使用して素早く取り付けができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)148 寸法D(mm)40 寸法B(mm)136 寸法C(mm)80 適合管の呼び(FEP管)100 適合管外径(Φmm)130
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ネグロス電工ダクタークリップ
ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カナフレックス製FEP管は受具と□-DC□との組み合わせにより、ご使用できます。(上記:メーカーの適合表参照)
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE) 材質硬質塩化ビニル(PVC)
1本
268 税込295
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
1セット(10個)ほか
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります