インシュロックタイを併用。セット後の位置移動も簡単。突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます
仕様屋内専用
材質66ナイロン
厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5
使用温度範囲(℃)-40~85
溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20
板厚(mm)適合金属製チャンネル:2
適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
『ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。