ダクトクリップ :「pf14」の検索結果
関連キーワード
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。
穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。
横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。
PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)180
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
最大結束径(Φmm)(PF管)36.5
取付穴径(Φmm)13.8~14.2
幅A(mm)12.7
最小結束径(Φmm)(PF管)23
取付板厚(mm)2.0~2.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
1袋(50本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。