ケーブルバンド :「屋外用ケーブル」の検索結果
関連キーワード
ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。
耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
幅(mm)10
厚さ(mm)1.8
材質樹脂製
引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
使用温度(℃)-40~+85迄
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。