吊りバンド用固定具未来工業翌々日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
吊りバンド (結束バンドタイプ)未来工業当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製幅(mm)8厚さ(mm)1.5長さ(m)50使用温度(℃)60迄許容静荷重(N[kgf])20(2)
『ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298