モールダクト本体 :「モール 1.5m」の検索結果
関連キーワード
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
全長(m)1
適合Φ4以下の通信線・ケーブル
寸法H(mm)6.5
規格0号
寸法B(mm)12.5
寸法b(mm)8.2
寸法h(mm)4.2
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。