79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
グレー
グレー(55)
シルバー
シルバー(5)
ブラウン
ブラウン(54)
ブラック
ブラック(54)
ブルー
ブルー(2)
ベージュ
ベージュ(50)
ホワイト
ホワイト
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。 重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。 1~2号モールに適合するノックアウト付です。 ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ) パネルボックスにも使用できます。 深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
148 税込163
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

蓋の装着が簡単にできます。 基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
全長(m)2
1本ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。 配線が分けて収納できる上下仕切り付です。 プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1 ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
1本
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。 コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。 床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条) 材質ABS製 全長(m)1
1本
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

巾木モールの継ぎ目箇所に使用します。
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巾木モールからケーブルを引き出す場合に使用します。
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井モール等の分岐に使用します。 基台は天井内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
カベ白 仕様ケーブル固定用結束バンド穴付 適合天井モール用(Tml-80W)、プラモール用(1号~5号)、Eモール用(1号~4号) 材質プラスチック製
1個
579 税込637
翌々日出荷

未来工業天井モール
天井及び壁面に使用します。 モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。
カベ白 適合VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条) 全長(m)2
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

未来工業エンド
寸法L(mm)35 寸法H(mm)7.5 規格0号 寸法B(mm)15
1個ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

光モールの分岐に使用します。 光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。 基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
規格4号
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
全長(m)1
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 (モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。 PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
材質プラスチック製
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
1個
76 税込84
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。 温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)30
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。 温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。 モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。 ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
材質自己消火性樹脂製 寸法l(mm)45
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)98 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)75 寸法l(mm)70
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)44 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)59.5
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクトの分岐に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーナー箇所の接続に使用します。
材質自己消火性樹脂製
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)90 寸法H(mm)45 規格50型 寸法B(mm)75 寸法h(mm)45
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
84 税込92
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

未来工業ストレート
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
寸法L(mm)25 寸法H(mm)7.5 規格0号 寸法B(mm)15
1個ほか
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『モールダクト』には他にこんなカテゴリがあります