モールダクト用継手 :「モール 天井」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

グレー(3)

シルバー(1)

ブラウン(2)

ブラック(2)

ベージュ(3)

ホワイト(9)
天井モール等の分岐に使用します。
基台は天井内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
色カベ白
仕様ケーブル固定用結束バンド穴付
適合天井モール用(Tml-80W)、プラモール用(1号~5号)、Eモール用(1号~4号)
材質プラスチック製
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
Eモールに適合するノック付。(Eモール2号、3号用)
色カベ白
付属品タッピンねじ付(4×10)
適合天井モール用(Tml-80W)
材質プラスチック製
1個
¥148
税込¥163
翌々日出荷
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)14
寸法H(mm)71.5
規格50型
寸法B(mm)85
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)98
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)75
寸法l(mm)70
壁からの引き出し箇所に使用します。
連結金具(付属)によるネジ締めだけで簡単に取り付けられます。
カバーが上下に分割でき、カットも簡単にできますから、壁際・天井に沿わせての施工が簡単にできます。
ダクト内にネジ頭が出ない構造ですから、ケーブルを傷付けません。
付属品連結金具付
材質プラスチック製
規格55型
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。