直線ネトロンアミネグロス電工翌々日出荷から16日以内出荷
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
直線カバーネグロス電工4日以内出荷から17日以内出荷
止水プレートネグロス電工16日以内出荷
H485表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ
止水プレート SDネグロス電工16日以内出荷
配線後でも施工できます。壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます。
組立アングル架台ネグロス電工16日以内出荷
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
水平ベンド屋根形カバーネグロス電工16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ寸法H(mm)75寸法W(mm)1224適合ラック幅(mm)1200
上下ベンド屋根形カバーネグロス電工16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)15.12寸法W1(mm)1230寸法W2(mm)1219適合ラック幅(mm)1200
ケーブルラック制振S用架台ネグロス電工16日以内出荷
NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
水平ベンド屋根形カバーネグロス電工16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)タイプSR・QR寸法H(mm)75寸法W(mm)1224ラック幅(mm)1200
立上りラック用架台ネグロス電工16日以内出荷
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ開口寸法(mm)400適合ボルトM12板厚(mm)6タイプ2層2列用
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
EハンガークリップPanasonic(パナソニック)税込¥10,228¥9,298