ケーブルラック用部材 :「通信」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。
用途通信用パッチコード。 仕様カテゴリ5E トラスコ品番828-1530 緑青 使用温度範囲(℃)-20~70 全長(m)2 導体24AWG撚り線 ケーブル径(Φmm)7.2
1箱(10本)
78,980 税込86,878
94日以内出荷

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番785-0786 寸法(mm)ケーブルタイプ:1.6 ケーブル:アクア タイプOM3 長さ(m)2 芯数2 外径(mm)1.6 減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
69,980 税込76,978
19日以内出荷

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番785-0824 ケーブル:アクア タイプOM3 長さ(m)3 芯数2 外径(mm)1.6 減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
72,980 税込80,278
19日以内出荷

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。 材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 幅(mm)12.95 【ケーブル・ブーツ】アクア 高さ(mm)9.02 外径(Φmm)1.6 最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16) 芯数2 縦(mm)51.27 減衰量(dB)>26 挿抜耐久(回)500
1箱(10本)
77,980 税込85,778
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番194-9259 ケーブル:アクア タイプOM4 長さ(m)1 芯数2 外径(mm)1.6
1箱(10本)
68,980 税込75,878
19日以内出荷

デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。 仕様挿抜耐久性:500回以上 トラスコ品番113-5792 材質合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア 長さ(mm)57 幅(mm)24.2 ブーツ:黒 タイプOM2 使用温度範囲(℃)-10~60 減衰量(dB)反射:20以上
1箱(10個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番785-0778 寸法(mm)ケーブルタイプ:3 ケーブル:アクア タイプOM3 長さ(m)5 芯数2 外径(mm)3 減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
78,980 税込86,878
9日以内出荷

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ。 仕様カテゴリ6 トラスコ品番828-5894 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 高さ(mm)18.06 種類スプリングシャッター付き 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数1 縦(mm)38.15 横(mm)15.87 適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
1箱(10個)
44,980 税込49,478
94日以内出荷

100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 適合ジャック:1 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 高さ(mm)18.06 種類カテゴリ6A 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数1 縦(mm)16.06 横(mm)38.11 適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線 カテゴリーカテゴリ6A
1箱(10個)
31,980 税込35,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ5e通信用コネクタ。 トラスコ品番828-5884 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅 高さ(mm)18.06 種類スプリングシャッター付き 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数1 縦(mm)38.15 横(mm)15.87 適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線 カテゴリーカテゴリ5e
1箱(10個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-3605 材質ナイロン66 長さ(mm)775 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 ナチュラル 最大結束径(Φmm)229 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)4.8
1箱(10袋×50本)
109,800 税込120,780
19日以内出荷

タックタイ専用のタイマウントです。通信ケーブルの固定と保護に最適です。ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定。 トラスコ品番828-1379 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)8.6 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)8.4~19.1 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法M3ネジ 使用ねじM3
1箱(10袋×25個)
69,980 税込76,978
94日以内出荷

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 トラスコ品番403-7227 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)229 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)1112 最小結束径(Φmm)12.7
1箱(10袋×100本)
119,800 税込131,780
19日以内出荷

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束。 トラスコ品番818-0275 材質ナイロン 長さ(mm)305 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 タイプストリップタイプ 長さ(m)0.305 使用温度範囲(℃)-17~50 最大結束径(Φmm)81 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)6
1箱(10袋×10本)
22,980 税込25,278
94日以内出荷

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 トラスコ品番195-0377 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)2.5 ケーブル長(m)2.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6
1箱(10本)
43,980 税込48,378
19日以内出荷

『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング