ケーブルラック用部材 :「電線撚り線」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台などに。
トラスコ品番827-8720
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)30
色赤
寸法L(mm)30
外径(Φmm)0.9
電線抱合範囲AWG(#)2
内寸(mm)0.8
寸法P(mm)16
耐熱温度(℃)105
適合工具CT-1005
電線抱合範囲(撚線)(mm2)35
スタッド径(Φmm)なし
寸法ID(mm)8.5
絶縁体外径(Φmm)12.5
1箱(5箱×50個)
¥42,980
税込¥47,278
94日以内出荷
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。