絞り込み

組立アングル架台
ネグロス電工¥14,980~税込¥16,478~1台16日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ケーブルラック制振S用架台
ネグロス電工¥23,980~税込¥26,378~1個16日以内出荷NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ミラメッシュ用架台
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から翌日出荷ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。 最高200mm迄高さ調整が可能です。許容静荷重(N[kgf])490(50)
床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(壁面接近用)
ネグロス電工¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)種別溶融亜鉛めっき仕上げ板厚(mm)6
床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(側面設置用)
ネグロス電工¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷適合(床固定用アンカーボルト)M10、M12質量(kg)7.8表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ