絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(938)
- カナフジ電工(465)
- 南電機(80)
- 未来工業(64)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- RS PRO(9)
- エスコ(8)
- JAPPY(5)
- 永楽産業(3)
- 三桂製作所(3)
- カメダデンキ(3)
- 東芝ライテック(2)
- 群協製作所(2)
- 東京富士商会(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TOA(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日新工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ケーブルラックとは電力線などのケーブル類をまとめて整理するために使われるラック。ケーブルをつなげたままばらばらにしてしまうと見た目が悪かったり危険性が高まったりするので、大量にケーブルが配管されているような分電盤のまわりなどに使われることが多いです。ラック自体は金具で固定して、その上にまとめてケーブルを乗せる形になるので配管工事などを行うよりも手軽に行えます。どのケーブルか判別したい時にはケーブルタグをつけると見分けが容易です。

補助カナグ LK HK
カメダデンキ(15件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
二重天井用金具(野ぶち受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
継ぎ金具(横引き専用)
ネグロス電工¥599~税込¥659~1個当日出荷から16日以内出荷ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
長穴付きアングル用中間支持金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から16日以内出荷吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。許容静荷重(N[kgf])1470[150]
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281組当日出荷ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥2,698~税込¥2,968~1セット(2個組)ほか当日出荷から4日以内出荷施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
吊りボルト振れ止め金具
Panasonic(パナソニック)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。適合ボルト径W3/8