ケーブルラック用金具 :「分岐用」の検索結果
関連キーワード
ミニラックの立上り部分をSR、QRラックの子桁と平行に接続する金具です。
表面処理メラミン樹脂焼付塗装
色(マンセル値)5Y7/1
直線ラックどうしをT形に接続できます。
横引きラックと立上りラックの接続もできます。
上下自在継ぎ金具WRFG1との組み合わせで、2通り以上の分岐接続ができます。
1セット(2個組)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
片側の親桁から垂直方向への分岐に使用する継ぎ金具です。
用途片側の親桁から垂直方向への分岐に使用する継ぎ金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
種別分割
材質ステンレス鋼
質量(kg)26.28
寸法L(mm)1660
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)10
ラック幅(mm)1200
1本
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
種別分割
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)28.6
寸法L(mm)1660
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)10
ラック幅(mm)1200
1本
¥75,980
税込¥83,578
16日以内出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
寸法L(mm)1660
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)9
ラック幅(mm)1200
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
用途LA形分岐ラックの外側コーナー部を固定する振れ止め金具です。
仕様メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・DKSN)電気亜鉛めっき処理
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
適合ラック水平コーナー90°T形分岐
1セット
¥3,798
税込¥4,178
15日以内出荷
1セット
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
用途ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
質量(kg)単品:1.75
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥3,298
税込¥3,628
16日以内出荷
1セット
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
1セット
¥6,698
税込¥7,368
15日以内出荷
QRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。
仕様座金/ステンレス鋼製
種別メラミン樹脂焼付塗装
1組
¥9,098
税込¥10,008
16日以内出荷
SRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。
用途SRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。
仕様座金/ステンレス鋼製
種別メラミン樹脂焼付塗装
1組
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
15日以内出荷
1セット
¥3,398
税込¥3,738
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。 工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
¥7,598
税込¥8,358
15日以内出荷
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼
呼び径(M8Uボルト)M8
寸法G(mm)35
□ARM1と□ARFG1の便利なセット品です。5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
適合ケーブルラック15AR
材質ステンレス鋼
寸法L(mm)266
寸法H(mm)162
寸法L1(mm)162
呼びM8
寸法J(mm)25
寸法G(mm)35
1セット
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理塗装
1セット
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
1
2
次へ
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。