カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(537)
- カナフジ電工(186)
- 未来工業(53)
- 南電機(41)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- JAPPY(4)
- カメダデンキ(3)
- エスコ(1)
- TOA(1)
- 八幡ねじ(1)
- 八州電工(1)
- RS PRO(1)
- 群協製作所(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト

立上りケーブルラック用ブラケット耐震システム
ネグロス電工¥4,398税込¥4,8381組16日以内出荷ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
斜め振れ止め補助金具
ネグロス電工¥599税込¥6591個4日以内出荷ケーブルラックの振れ止め金具との併用で傾斜部分での施工ができる補助金具です。適合(振れ止め金具)SRS1、SRS3、SRS8、SRS13、NRS1、NRS3、NRS8、NRS13、QRS1、QRS3、QRS8、QRS13、WRS1、WRS3、□ARS1、□ARS3、□FRS1材質ステンレス鋼
ダブル溝形鋼用金具
ネグロス電工¥819~税込¥901~1個16日以内出荷溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
組立式ブラケット金具
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。 溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。種別電気亜鉛めっき処理
底板カバー支持バンド(接続部兼用)
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から16日以内出荷吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。 標準のラックカバーを底板として使用できます。 親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
子桁用誘導灯取付金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケーブルラックの子桁に対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。適合(ラック)SR、NR、QR表面処理電気亜鉛めっき処理許容静荷重(N[kgf])49(5)
斜め吊り金具
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
特殊分岐継ぎ金具
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381セット(2個組)3日以内出荷片側の親桁から垂直方向への分岐に使用する継ぎ金具です。用途片側の親桁から垂直方向への分岐に使用する継ぎ金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装
子桁付水平自在継ぎ金具
ネグロス電工¥7,998税込¥8,7981セット(2組)4日以内出荷仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製適合(吊りボルト)W3/8、W1/2種別メラミン樹脂焼付塗装
親桁補足継ぎ金具
ネグロス電工¥9,898税込¥10,8881セット(2組)4日以内出荷振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 QRG1Lを用いると幅1000mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。種別メラミン樹脂焼付塗装
マルチ型水平自在接続金具
ネグロス電工¥5,398税込¥5,9381組3日以内出荷SRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。用途SRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。仕様座金/ステンレス鋼製種別メラミン樹脂焼付塗装
斜め吊り金具
ネグロス電工¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷用途ラックの立上がりなど、斜めの親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
接続部吊り金具
ネグロス電工¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途継ぎ金具箇所から吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])588(60)
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具